Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1-5/16 po
- Largeur de la base5/8 po
- Longueur du bras de la pince1-17/32 po
- Hauteur sous la barre5/8 po
- Hauteur totale1-1/16 po
- Longueur totale2-19/32 po
Détails
- Type de barreSolide
- Matériau de baseAcier
- Style de pincehorizontal
- Type de pincePousser/tirer
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale100 lbf
- Type de basculePousser-tirer