Motion
T65505BA
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres ambre, noires, noires, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02567923
N° MFRT65505BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres ambre, noires, noires, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02567923
N° MFRT65505BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    7.10 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir, noir, bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    T6550
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Noir, bleu
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
T65505BA VERRES NOIRS AMBRÉS L’TNING
  • Lentille panoramique à base haute pour un champ de vision large et dégagé
  • Branches courbées conçues pour convenir à pratiquement tout le monde
  • Nouvelles serviettes confort Soft-Touch
  • Fourni avec deux embouts souples Flexi-Fit (réguliers et étroits) pour plus de confort et d’adaptabilité
  • Couleur du cadre : noir
  • Revêtement exclusif 4A  : antibuée, anti-rayures, anti-UV à 99.9 %, antistatique
  • Satisfait et/ou dépasse les exigences ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif