Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids7.10 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, noir, bleu
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsT6550
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesNoir, bleu
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Lentille panoramique à base haute pour un champ de vision large et dégagé
- Branches courbées conçues pour convenir à pratiquement tout le monde
- Nouvelles serviettes confort Soft-Touch
- Fourni avec deux embouts souples Flexi-Fit (réguliers et étroits) pour plus de confort et d’adaptabilité
- Couleur du cadre : noir
- Revêtement exclusif 4A : antibuée, anti-rayures, anti-UV à 99.9 %, antistatique
- Satisfait et/ou dépasse les exigences ANSI Z87.1 et CSA Z94.3