Motion
T65505BLA
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres ambre, noires, bleues, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02567927
N° MFRT65505BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres ambre, noires, bleues, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02567927
N° MFRT65505BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    7.10 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir, bleu, bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    T6550
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Noir, bleu
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
T65505BLA LUNETTES AMBRÉES BLEU L’NING