Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids7.10 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMétallique
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, argent, argent
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsT6550
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesNoir, argent
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV