Spécifications
Détails
- Capacité absorbante par trousse7 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- CouleurArgent
- Matériau du contenantFeuille d’aluminium
- Type de contenantSac
- Liquides absorbésUniverselle
- ComprendPaire de gants de protection
- CUP_NON66270625201
Aperçu
- Trousse peu encombrante à usage unique, emballée dans un sac en aluminium résistant aux perforations et aux UV (comprend un œillet pour suspendre)
- Absorbe jusqu’à 7 gallons par trousse
- Dimensions : 20” L x 16” L x 4” H
- Contenu : 15 tampons (15” x 19”), 3 CCS (3” x 4’), 1 sac pour élimination, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants en nitrile, 1 feuille d’instructions
- Quatre trousses par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation