Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
Détails
- Capacité absorbante par trousse38 gal (É.-U.)
- ApplicationAbsorbants et contrôle des déversements
- CouleurJaune
- Matériau du contenantPolyéthylène
- Type de contenantFût
- Liquides absorbésUniverselle
- Comprend(1) Goggles, (4) 3 in x 12 ft Socks, (5) Disposal Bags, (50) 15 in x 19 in Pads, (8) 18 in x 18 in Pillows, Handbook, Pair Nitrile Gloves
- CUP_NON66270625205
Aperçu
- Le baril à levier verrouillé de 55 gallons répond aux spécifications de l’ONU et est idéal pour les déversements moyens
- Absorbe jusqu’à 38 gallons par trousse
- Dimensions : 24” de diamètre X 37” H
- Contenu : 50 tampons (15” x 19”), 4 SOC (3” x 12’), 8 coussins (18” x 18”), 5 sacs à déchets, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants en nitrile, guide d’intervention d’urgence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation