Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantLumière
- Dimensions19 x 15 po / 253 x 254 mm
- Longueur19 po
- Largeur15 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage51 gal (É.-U.)
- ApplicationHuile seulement
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants
- Page de produit du fabricant
- Numéro de stock du fabricantENV200
- Numéro CUP du fabricant662706160534
- MatérielPolypropylène
- PerforéNon perforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
- CUP_NON66270616053
Aperçu
- Un absorbant à base d’huile seulement aussi efficace sur terre que sur l’eau
- Repousse l’eau et flotte indéfiniment, même lorsqu’il est saturé
- Tampons blancs économiques à une épaisseur
- À utiliser avec des fluides à base d’huile et de pétrole
- Fabriqué avec la technologie MAXX vous offrant une absorption supérieure et une plus grande résistance
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation