Motion
CD85KN20-160-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN20-160-B

C(D)85K, Cylindre ISO 6432 , Double action, Tige unique, Non rotatif
N° D’ARTICLE MI02568040
N° MFRCD85KN20-160-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN20-160-B

C(D)85K, Cylindre ISO 6432 , Double action, Tige unique, Non rotatif
N° D’ARTICLE MI02568040
N° MFRCD85KN20-160-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85KN20-160B CYLINDRE
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : non rotatif
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté