Motion
DG5V7-2C-T-MUB5-40

VICKERS BY DANFOSS
DG5V7-2C-T-MUB5-40

Vanne de régulation directionnelle 02-332659 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D07 , débit max. 80 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02570015
N° MFRDG5V7-2C-T-MUB5-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V7-2C-T-MUB5-40

Vanne de régulation directionnelle 02-332659 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D07 , débit max. 80 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02570015
N° MFRDG5V7-2C-T-MUB5-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    182 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Largeur totale
    95.2 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D07
  • Taille de la vanne
    D07

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    40
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +150 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    80 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5V-7 40
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    3045 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V7-2C-T-MUB5-40
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon