Motion
QJ 320  N2MA/C2L

SKF
QJ 320 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 47 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02570038
N° MFRQJ 320 N2MA/C2L
Prix3,352.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 320 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 47 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02570038
N° MFRQJ 320 N2MA/C2L
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
Votre prix3,352.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    19.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 320 N2MA C2L BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570230741
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    345 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    400 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570230741

Aperçu

Description du fabricant
QJ 320 N2MA C2L BRG