Motion
CFCG3075B

FALK
CFCG3075B

Rallonge de protection de réducteur de vitesse 2923612 - Pour raccord produit, taille de protection : 30, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570421
N° MFRCFCG3075B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG3075B

Rallonge de protection de réducteur de vitesse 2923612 - Pour raccord produit, taille de protection : 30, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570421
N° MFRCFCG3075B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    572 x 431 x 557 mm
  • Code de taille de protection
    30
  • Arbre maximal Taille  
    114 (avec clé) mm, 140 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    191 à 343 mm
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Rallonge de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
RALLONGE CFCG3075B AVEC CAPUCHON EN ALUMINIUM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon