Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 Phillips mm, 100 Slotted mm, 125 Slotted mm, 150 Phillips mm, 150 Slotted mm, 175 Slotted mm, 80 Phillips mm, 90 Slotted mm
- Longueur totale186 Phillips mm, 201 à fentes mm, 213 Phillips mm, 213 à fentes mm, 238 à fentes mm, 268 à fentes mm, 271 à fentes mm, 296 à fentes mm
- Tailles des buses#1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 10 (Slotted) mm, 4.5 (Slotted) mm, 5.5 (Slotted) mm, 6.5 (Slotted) mm, 8 (Slotted) mm
Details
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameHexagonales
- Type de lameHexagonales
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée ergonomique antidérapante
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis8
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705533988
Aperçu
Description du fabricant
53398 MICRO-FINIS 8 PIÈCES ÉDV/PHL HD