Motion
2AM03
Série A - Pompe à engrenage hélicoïdal 2AM03 , 10.8 gal/min, 300 psi, ports NPT 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI02574828
N° MFR2AM03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série A - Pompe à engrenage hélicoïdal 2AM03 , 10.8 gal/min, 300 psi, ports NPT 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI02574828
N° MFR2AM03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT
  • Débit de taille
    Taille 03 = 0.003 GPR

Détails

  • Assemblage de configuration
    Montage sur pied avec soupape de décharge
  • Pression maximale
    300 psi
  • Débit maximum
    10.8 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte - Construction standard
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage hélicoïdal
  • Matériaux mouillés
    Engrenages en acier trempé, roulements en bronze, arbres en acier trempé/acier

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 2AM03