Motion
MB31
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 155 mm, D.E. 212 mm extérieur, D.E. face 182 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02574875
N° MFRMB31
Prix98.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 155 mm, D.E. 212 mm extérieur, D.E. face 182 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02574875
N° MFRMB31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    155 mm
  • Visage Diamètre  
    182 mm
  • Largeur de la clé
    16 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    212 mm
  • Tang Largeur  
    16 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM31
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176727184
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176727184

Aperçu

Description du fabricant
MB 31 LAVE-VERROUILLAGE