Motion
LRT202516S
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 25 mm, acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02574882
N° MFRLRT202516S
Prix26.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 25 mm, acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02574882
N° MFRLRT202516S
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
Prix26.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT202516S est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm et une largeur globale de 16 mm, conçue pour les applications de roulement à rouleaux à aiguilles dans les machines automobiles et industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT202516S COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon