Motion
02-333285
Vanne de régulation directionnelle 02-333285 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit maximal 10.5 gal/min, bobine 120 V CA
N° D’ARTICLE MI02575086
N° MFR02-333285
Prix4,184.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-333285 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit maximal 10.5 gal/min, bobine 120 V CA
N° D’ARTICLE MI02575086
N° MFR02-333285
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
Votre prix4,184.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    120 V c.a.
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Connexion électrique
    Solénoïdes pour zones dangereuses (homologation UL et CSA)
  • Type de connecteur électrique
    Antidéflagrant - Solénoïdes de protection spéciale à l'approbation Csa/Ul
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 2C M X2 ER4 60 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté