Motion
FSAF520C.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02575521
N° MFRFSAF520C.U
Prix937.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02575521
N° MFRFSAF520C.U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix937.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    4.5000 po
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.4375 po
  • Global Hauteur  
    8.3750 po
  • Global Longueur  
    15.2500 po
  • Global Largeur  
    5.8125 po
  • Poids
    48.84 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22220-E1-K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A48-64
  • CUP_NON
    4054371097745

Aperçu

Description du fabricant
FSAF520X0307U BLOC D’OREILLER