Motion
6050 X 3 7/16-NK

DODGE
6050 X 3 7/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 6050 , 3.4375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02575565
N° MFR6050 X 3 7/16-NK
Prix1,633.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6050 X 3 7/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 6050 , 3.4375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02575565
N° MFR6050 X 3 7/16-NK
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
Votre prix1,633.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    13-1/2 po (acier), 15-1/2 po (classe 30 , fer gris)
  • Alésage maximal Diamètre  
    6 (passerelle complète) en, 6 (passelle peu profonde) en
  • Extérieur Diamètre  
    9-1/4 po
  • Longueur de vis
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 po
  • Poids
    71.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    7820 po
  • Capacité de couple
    282000 po
  • CUP_NON
    782475093960
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
6050 X 3-7/16-NK TL DOUILLE 117472