Motion
86526
TOM STK 213 F / 101 C
N° D’ARTICLE MI02580120
N° MFR86526
Prix22.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TOM STK 213 F / 101 C
N° D’ARTICLE MI02580120
N° MFR86526
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
Prix22.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.625 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Longueur du bâton
    5 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    1.625 po
  • Longueur du paquet de caisses
    3.625 po
  • Largeur du paquet de caisses
    5.5 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3822000002
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Température de fonte
    +213 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Normes respectées
    ANSI/ASME Code B31.3, ANSI/ASME Code B32.1, ASME Code 1.111, ASME Code V11, AWS D1.1, traçable NIST

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE CRAYON INDICATEUR DE TEMPÉRATURE 86526 213F
  • Lorsque le bâton fond, la température précise est atteinte
  • Précision à +/- 1 % des températures nominales Fahrenheit et +/- 3 % Celsius; aucun étalonnage de capteur nécessaire
  • Idéal pour : préchauffage, traitement thermique post-soudage, surveillance de la température d’interconnexion, soulagement du stress et recuit
  • Le support protecteur, l’attache à chemise et l’anneau de réglage préviennent les bris et améliorent la manipulation
  • Conforme aux codes de soudage : AWS D1.1, ANSI/ASME Code B32.1 & B31.3, ASME Code Sec. I, III et VII, traçable au NIST
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Veuillez noter que la couleur des thermomelts ne fait pas partie de leur fonction, car le signal de température consiste en la fonte. La couleur de l’indicateur peut être modifiée sans préavis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif