Motion
T369-BLM-080

ROCKY BRANDS
T369-BLM-080

Sv, X, 15, 5b Zz Os, Noir, M 8, PR
N° D’ARTICLE MI02580291
N° MFRT369-BLM-080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
T369-BLM-080

Sv, X, 15, 5b Zz Os, Noir, M 8, PR
N° D’ARTICLE MI02580291
N° MFRT369-BLM-080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    8
  • Taille
    8 po-oz
  • Taille pour femmes
    10

Détails

  • Type de fermeture
    5-Buckle
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type de chaussures
    Surdémarrage
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de sangles à boucle
    5
  • Applications des fonctions de protection
    Étanche
  • Matériau supérieur
    Latex

Aperçu

Description du fabricant
T369 M 080 SV X 15 5B ZZ OS 8