Motion
T369-BLM-120

ROCKY BRANDS
T369-BLM-120

Sv, X, 15, 5b Zz Os, Noir, M 12, PR
N° D’ARTICLE MI02580295
N° MFRT369-BLM-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
T369-BLM-120

Sv, X, 15, 5b Zz Os, Noir, M 12, PR
N° D’ARTICLE MI02580295
N° MFRT369-BLM-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    12
  • Taille
    12 po-oz

Détails

  • Type de fermeture
    5-Buckle
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type de chaussures
    Surdémarrage
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de sangles à boucle
    5
  • Applications des fonctions de protection
    Étanche
  • Matériau supérieur
    Latex

Aperçu

Description du fabricant
T369 M 120 SV X 15 5B ZZ OS 12