Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Taille pour homme11
Détails
- Type de fermetureLacets
- CouleurNoir
- Matériau de la doublureTissu
- Nombre de sangles à boucle5
- Caractéristiques de protectionÉtanche
- TigeTige en composite
- Normes respectéesANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- TypeChaussure de travail
- Matériau supérieurCaoutchouc
Aperçu
- La semelle et le talon de la bande de roulement Heavy Trac pour une excellente traction dans de nombreuses semelles différentes
- Les tiges ultracomposites renforcent la construction et soutiennent la voûte plantaire
- La doublure confortable en tissu permet aux pieds de s’enfiler et de s’enlever facilement
- Conception de laçage à œillets 5 facile