Motion
210HEUL
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI02581445
N° MFR210HEUL
Price$1,355.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI02581445
N° MFR210HEUL
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
Price$1,355.22/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    1.01 lb

Details

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    210HEUL O-11
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    30.5 kN
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054364963460

Aperçu

Description du fabricant
210HEUL O-11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs