Motion
5407S
Chem-Tech® Gants résistants aux produits chimiques - taille Petit, latex, manchette, 12 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02581985
N° MFR5407S
Price$5.57/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chem-Tech® Gants résistants aux produits chimiques - taille Petit, latex, manchette, 12 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02581985
N° MFR5407S
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
Price$5.57/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    12 in

Details

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Caractéristiques et avantages
    • Épaisse et imperméable • Remplacement efficace des produits en latex et en vinyle • Le néoprène est un caoutchouc synthétique qui maintient la flexibilité sur une large plage de températures • Comprend du néoprène bleu de 28 mil sur du latex jaune, une doublure en floqué et un poignet droit • Couleur : Bleu sur jaune • Applications : Éclaboussures chimiques, équipement de nettoyage, dégraissage, assemblage électronique, pêcheries, transformation alimentaire, entretien, technicien de laboratoire et transformation de la volaille
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Chem-Tech
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    FDA
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451435407161

Aperçu

Description du fabricant
5407S NÉOPRÈNE SUR MANCHETTE DROITE EN LATEX
  • Épaisse et imperméable
  • Un remplacement efficace des produits en latex et en vinyle
  • Le néoprène est un caoutchouc synthétique qui maintient la flexibilité sur une large plage de températures
  • Comprend du néoprène bleu de 28 mil sur du latex jaune, une doublure floquée et un revers droit
  • Couleur : Bleu sur jaune
  • Applications : éclaboussures de produits chimiques, équipement de nettoyage, dégraissage, assemblage électronique, pêcheries, transformation des aliments, entretien, technicien de laboratoire et transformation de la volaille