Motion
5090E
Gants en latex résistants aux produits chimiques, G, 12 po
N° D’ARTICLE MI02581986
N° MFR5090E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en latex résistants aux produits chimiques, G, 12 po
N° D’ARTICLE MI02581986
N° MFR5090E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    12 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Application
    Mise en bouteille, cafétéria, mise en conserve, produits laitiers, transformation des aliments
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Pétoncle
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants canners
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451435090967

Aperçu

Description du fabricant
5090E BOÎTES NATURELLES EN LATEX
  • Longueur de 12 po, épaisseur de 18 mil
  • Prise en relief sur la paume et les doigts
  • Poignets droits, festonnés ou roulés
  • Chloré pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
  • Applications : industries de mise en conserve et de transformation des aliments, travaux d’entretien, maintenance, laboratoires de recherche et développement

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good