Motion
PB-6A POCHETTE 0,750B LH

MORSE
PB-6A CLUTCH .750B LH

Cam Clutch - PB-6A Series, 0.7500 in Bore Diameter, 2.8750 in Overall Diameter, Torque Capacity 300 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI02582580
N° MFRPB-6A CLUTCH .750B LH
Prix2,501.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
PB-6A CLUTCH .750B LH

Cam Clutch - PB-6A Series, 0.7500 in Bore Diameter, 2.8750 in Overall Diameter, Torque Capacity 300 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI02582580
N° MFRPB-6A CLUTCH .750B LH
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
Votre prix2,501.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    2.875 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    1.327/1.319 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,048/0,068 po
  • Poids
    3.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
  • Dessin CAD
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB-6A POCHETTE 0,750B LH
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900
  • Rotation
    LH
  • Série
    Série PB
  • Anneau à bouton-pression
    RS137 - Non fourni
  • Capacité de couple
    300
  • CUP_NON
    662288408086

Aperçu

Description du fabricant
PB-6A x 0,750 POCHETTE CAM LH
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.