Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier24.0000 po
- Longueur du boîtier48.0000 po
- Largeur du boîtier24.0000 po
- Taille d’entrée2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant1050
- Débit maximal tr/min875.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal8924 po-lb
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio2:1
- Hauteur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Poids225.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1050 2/1 GG SP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798010076
- Puissance d’entrée maximale123.9 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionCélibataire
- StyleGG
Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)