Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, 5/8 ORB
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 JIC 37°, 5/8 ORB
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 5/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier