Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Type de taille End 2Bride 1-1/4 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe l’homme à la bride
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à bride
- Mot-clé de description1 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po bride
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Bride
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier