Motion
16TH7 X50FT

GATES RUBBER CO
16TH7 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.32 po, Pression de service 1000 psi / 68.9 bar, Pression d'éclatement 4000 psi / 275.8 bar, Couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI02585303
N° MFR16TH7 X50FT
Prix1,097.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16TH7 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.32 po, Pression de service 1000 psi / 68.9 bar, Pression d'éclatement 4000 psi / 275.8 bar, Couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI02585303
N° MFR16TH7 X50FT
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
Prix1,097.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    8 po / 203.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.32 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    4000 psi / 275.8 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44671197
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322122
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Utilisation recommandée
    TH7 Le flexible hydraulique thermoplastique est recommandé pour les fluides hydrauliques à base de pétrole, d'eau et synthétiques. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueillette de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention des explosions, les machines agricoles et de construction et les applications de levage hydraulique à haute pression, en particulier l’équipement de manutention des matériaux avec des systèmes de mâts et de poulies comme les chariots élévateurs, le levage aérien, les grues hydrauliques à flèche et bien d’autres.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Marque de commerce
    TH7 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • CUP_NON
    770075322122
  • Pression de service
    1000 psi / 68.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
16TH7 X50FT 4467-1197

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs