Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord12
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Longueur50 pi / 15 m
- Rayon de courbure minimum5 po / 127 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.05 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement5000 psi / 344.7 bars
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleOrange
- Matériau du couvercleUréthane
- Type de couvercleStandard
- Mot-clé de descriptionSAE 100R7
- Matériau de recouvrement de tuyauUréthane
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurNylon sans couture (type Z)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant44671200
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant770075322184
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+93°C / +200 °F
- Température minimale-54°C / -65 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à 200 °F
- Résistance physiqueVieillissement, gel, chaleur, météo
- Utilisation recommandéeLe flexible hydraulique non conducteur TH7NC est recommandé pour les fluides hydrauliques synthétiques et pétroliers. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (plateformes élévatrices), les conduites de lubrification, les conduites de contrôle des dispositifs de prévention des explosions, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. La couleur orange TH7NC répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R7 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré. Conforme à la norme ANSI A92.2 pour les appareils aériens montés sur véhicule.
- Type de renforcement1 tresse, polyester
- Normes respectéesANSI, SAE 100R7
- Marque de commerceTH7 Tuyau hydraulique non conducteur
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNylon sans couture - Type Z
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON770075322184
- Pression de service1250 psi / 86.2 bars
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.