Motion
5TH7DL X50FT

GATES RUBBER CO
5TH7DL X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/16 po DI, 0.56 po DE, 2500 psi / 172.4 bar Pression de service, 10000 psi / 689.5 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI02585319
N° MFR5TH7DL X50FT
Prix872.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5TH7DL X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/16 po DI, 0.56 po DE, 2500 psi / 172.4 bar Pression de service, 10000 psi / 689.5 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI02585319
N° MFR5TH7DL X50FT
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
Votre prix872.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    40 pi / 12 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.25 po / 57.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.56 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    10000 psi / 689.5 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44720222
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322207
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les fluides hydrauliques à base de pétrole, d’eau et synthétiques, les applications TH7DL comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueilleurs de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention de soufflage, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. Le tuyau TH7DL répond ou dépasse les exigences de performance de la SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique à deux conduites TH7
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • CUP_NON
    770075322207
  • Pression de service
    2500 psi / 172.4 bars

Aperçu

Description du fabricant
5TH7DL X50FT 4472-0222