Motion
4TH7NCDL X50FT

GATES RUBBER CO
4TH7NCDL X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 1/4 po DI, 0.50 po DE, 2750 psi / 189.6 bar Pression de service, 11000 psi / 758.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI02585321
N° MFR4TH7NCDL X50FT
Prix928.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4TH7NCDL X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 1/4 po DI, 0.50 po DE, 2750 psi / 189.6 bar Pression de service, 11000 psi / 758.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI02585321
N° MFR4TH7NCDL X50FT
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
Prix928.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    40 pi / 12 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.50 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    11000 psi / 758.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44720226
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322214
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandées pour le pétrole, les fluides hydrauliques à base d’eau et synthétiques, les applications TH7DL comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueillette de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention de soufflage, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. La couleur orange TH7NCDL répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R7 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré. Conforme à la norme ANSI A92.2 pour les appareils aériens montés sur véhicule.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Marque de commerce
    TH7 Flexible hydraulique double conduite non conducteur
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon
  • CUP_NON
    770075322214
  • Pression de service
    2750 psi / 189.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
4TH7NCDL X50FT 4472-0226