Motion
8TH8 X50FT

GATES RUBBER CO
8TH8 X50FT

Flexible hydraulique TH8 - DI 1/2 po, D.E. 0.87 po, Pression de service 3500 psi / 241.3 bar, Pression d'éclatement 14000 psi / 965.3 bar, Couvercle en uréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02585333
N° MFR8TH8 X50FT
Prix855.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8TH8 X50FT

Flexible hydraulique TH8 - DI 1/2 po, D.E. 0.87 po, Pression de service 3500 psi / 241.3 bar, Pression d'éclatement 14000 psi / 965.3 bar, Couvercle en uréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02585333
N° MFR8TH8 X50FT
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
Prix855.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.87 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    14000 psi / 965.3 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R8
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon sans couture (type Z)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44671202
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322276
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 200 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible hydraulique TH8 est recommandé pour une utilisation avec du pétrole, des fluides hydrauliques à base d’eau et synthétiques. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (plateformes élévatrices), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle des dispositifs antidéflagrants, les nacelles hydrauliques, les machines agricoles et de construction, ainsi que les applications hydrauliques à haute pression, en particulier l’équipement de manutention des matériaux avec des systèmes de mâts et de poulies comme les chariots élévateurs à fourche, le levage aérien, les grues hydrauliques à flèche et bien d’autres.
  • Type de renforcement
    2 tresses, polyester
  • Normes respectées
    SAE 100R8
  • Marque de commerce
    TH8 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075322276
  • Pression de service
    3500 psi / 241.3 bars

Aperçu

Description du fabricant
8TH8 X50FT 4467-1202
  • Validé avec MegaCrimp
  • Plage de température : -53C à +92C / -63F à +198F