Motion
4TH8NC X50FT

GATES RUBBER CO
4TH8NC X50FT

Flexible hydraulique TH8NC - DI 1/4 po, D.E. 0.61 po, Pression de service 5000 psi / 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi / 1379 bar, Couvercle en uréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02585335
N° MFR4TH8NC X50FT
Prix704.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4TH8NC X50FT

Flexible hydraulique TH8NC - DI 1/4 po, D.E. 0.61 po, Pression de service 5000 psi / 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi / 1379 bar, Couvercle en uréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02585335
N° MFR4TH8NC X50FT
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
Prix704.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    40 pi / 12 m
  • Rayon de courbure minimum
    2 po / 50.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R8
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon sans couture (type Z)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44671187
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322283
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 200 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour une utilisation avec du pétrole, de l’eau et des fluides hydrauliques synthétiques. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (plateformes élévatrices), les conduites de lubrification, les conduites de contrôle des dispositifs de prévention des explosions, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. La couleur orange TH8SNC répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R8 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R8 avec un rayon de courbure significativement plus serré. Multiligne disponible.
  • Type de renforcement
    2 tresses, polyester
  • Normes respectées
    SAE 100R8
  • Marque de commerce
    TH8 Tuyau hydraulique non conducteur
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075322283
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
4TH8NC X50FT 4467-1187
  • Validé avec MegaCrimp
  • Plage de température : -53C à +92C / -63F à +198F