Motion
3478
Clé dynamométrique - Cliquet pour fenêtre, 3/8 po entraînement, 2.5 à 16.7 pi-lb, ±4  % - CW | ±6  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI02585522
N° MFR3478
Prix466.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - Cliquet pour fenêtre, 3/8 po entraînement, 2.5 à 16.7 pi-lb, ±4  % - CW | ±6  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI02585522
N° MFR3478
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
Prix466.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    10.15 po

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    1 po, 0.1 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    2.5 à 16.7 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    30 à 200.4 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    3.4 à 22.7 N-m
  • Type de clé
    Clic de fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
3478 3/8 po DRV, 11-3/8 po L,
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good