Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson23/32 po
- Clé à fourche Taille1-3/16 po
- Angle de têteDroit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert9/16 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2-25/64 po
- Clé à fourche Taille1-3/16 po
- Global Longueur15-15/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSatin
- Système de mesureImpériale
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON076799011381
- Type de cléSans cliquet
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Poignée WrightEn tant que caractéristique de série sur l’extrémité ouverte des clés combinées Wright, les saillies placées avec précision sont conçues sur mesure pour chaque taille de clé afin de la maintenir en place sur la fixation, d’augmenter le couple et de réduire le glissement.
Voir la documentation
Produits de base WrightPeu importe l’ampleur du travail, il existe un outil Wright de la bonne taille.
Voir la documentation
La différence WrightDepuis près de 100 ans, Wright innove, conçoit et forge des outils qui dépassent les limites des autres. La vision a toujours été d’assurer la confiance et de protéger ceux qui bâtissent notre avenir.
Voir la documentation