Motion
NS7700-21T  1-7/16IN I PA

REXNORD INC
NS7700-21T 1-7/16IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 21 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02586266
N° MFRNS7700-21T 1-7/16IN I PA
Prix107.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-21T 1-7/16IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 21 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02586266
N° MFRNS7700-21T 1-7/16IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    170.7 mm
  • Pas
    170.43 mm
  • Pas Diamètre  
    6.709 po
  • Largeur de la dent
    12.4 mm
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699415186

Aperçu

Description du fabricant
614-63-9 NS7700-21T 1-7/16 IDL
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 21Teeth et un alésage de tendeur rond 1-7/16in dans un matériau PA