Motion
800 1/1.5 C, F ST

HUB CITY INC
800 1/1.5 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 800 1/1.5 C, F ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 800 , simple, 1:10,50 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.5000 po, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02586271
N° MFR800 1/1.5 C,F ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
800 1/1.5 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 800 1/1.5 C, F ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 800 , simple, 1:10,50 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.5000 po, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02586271
N° MFR800 1/1.5 C,F ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    800
  • Débit maximal tr/min
    1035.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2560 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1:1.50
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    800 1/1.5 C, F ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798020662
  • Puissance d’entrée maximale
    42.0000 hp
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    C, F

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0220-59332-800
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif