Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.0100 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.18 lb
Détails
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Description longueLe IR7314C est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur globale de 1.0100 po, pesant 0.18 lb.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Type de lubrificationRainure/trou de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400021313
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement300 oF
- Plage de température de fonctionnementMax. 300 °F
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieIR
- Normes respectéesMS 51962
- Type de roulementAnneau intérieur
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur
- CUP_NON637400021313
Aperçu
- Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces
- La surface de contact du rouleau durcie élimine le besoin d’un arbre de mise à la terre durci et précis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation