Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionS99R12-D BRG INOXYDABLE
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde SS99R12 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5548
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106995432
Aperçu
Description du fabricant
S99R12-D BRG INOXYDABLE