Motion
W908M22-SK
W908M22-SK
N° D’ARTICLE MI02586418
N° MFRW908M22-SK
Prix564.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W908M22-SK
N° D’ARTICLE MI02586418
N° MFRW908M22-SK
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
Votre prix564.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Largeur de la courroie
    0.8661 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5 à 2.625 po
  • Diamètre du moyeu
    4.75 po
  • Projection du concentrateur
    0.28 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    8.966 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po
  • Poids
    12.02 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SK
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950931326
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    90
  • CUP_NON
    697950931326

Aperçu

Description du fabricant
W908M22-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer