Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE SCOTCH 27548  69-1/2 POX36YD ADHÉSIF EN SILICONE BLANC

3M
27548 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-1/2"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 69, 1/2 po x 36 vg, blanc, 18 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02587297
N° MFR27548 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-1/2"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE
Price$45.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27548 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-1/2"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 69, 1/2 po x 36 vg, blanc, 18 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02587297
N° MFR27548 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-1/2"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    180 po
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1/2 po

Details

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00054007275480
  • Numéro de stock du fabricant
    00054007275480
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007275480
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • CUP_NON
    00054007275480
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE SCOTCH 27548
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif au silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées
  • L’endos en tissu de verre résiste de façon optimale au rétrécissement et à la combustion
  • Utilisé comme revêtement de bobine, ancrage, cerclage, noyau, couche et isolation croisée
  • Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et une excellente performance en résistant aux températures élevées
  • Résiste à une plage de température de 0 à 200 °C ( 32 à 392 °F)
  • Homologué UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté