Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.96 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- ActionnementPilote
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-3
- Sexe de la connexionFemme
- Pression réglée en usine6.89 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVannes de réduction/relâchement de pression
- Matériau du boîtierAluminium
- Fuite0.25 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant02-170746
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Viscosité maximale105 sus
- Pression de service minimale3.5 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal