Motion
02115 FEUILLE DE PAPIER 346U  9"X11"80 POIDS D

3M
02115 PAPER SHEET 346U 9"X11"80 D-WEIGHT

Feuille de ponçage et de finition enduite – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, P60 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02588627
N° MFR02115 PAPER SHEET 346U 9"X11"80 D-WEIGHT
Prix2.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02115 PAPER SHEET 346U 9"X11"80 D-WEIGHT

Feuille de ponçage et de finition enduite – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, P60 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02588627
N° MFR02115 PAPER SHEET 346U 9"X11"80 D-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60510026382
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144021154
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144021154

Aperçu

Description du fabricant
02115 FEUILLE DE PAPIER 346U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La fonction de couche ouverte résistante à la charge permet une utilisation plus longue avant le remplacement
  • L’endos en papier robuste de poids D permet un ponçage agressif
  • Les feuilles sont conformables à diverses pièces et peuvent être utilisées à la main ou à la machine
  • Les feuilles sont offertes en plusieurs tailles pour s’adapter à diverses applications

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good