Motion
02431 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 011K  9"X11"FIN

3M
02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN

Feuille de ponçage enduite – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02588630
N° MFR02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN
Price$4.92/sh
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN

Feuille de ponçage enduite – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02588630
N° MFR02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.92 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    60070003177
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144024315
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144024315

Aperçu

Description du fabricant
02431 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 011K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium produit une finition uniforme
  • L’endos en tissu léger est à la fois flexible et durable pour le ponçage à la main sans déchirure
  • L’endos flexible s’adapte bien aux contours
  • La couche fermée maximise la surface de coupe
  • Les feuilles peuvent être déchirées à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs