Motion
07466 DISQUE SCOTCH-BRITE ROLOC+ PROPRE ET DÉCAPANT 7466 4 POX1/2 PO XCS

3M
07466 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CLEAN & STRIP DISC 7466 4"X1/2"S XCS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 4.0000 po de diamètre, carbure de silicium, 8000 tr/min, 1/2 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02588640
N° MFR07466 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CLEAN & STRIP DISC 7466 4"X1/2"S XCS
Prix32.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07466 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CLEAN & STRIP DISC 7466 4"X1/2"S XCS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 4.0000 po de diamètre, carbure de silicium, 8000 tr/min, 1/2 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02588640
N° MFR07466 SCOTCH-BRITE ROLOC+ CLEAN & STRIP DISC 7466 4"X1/2"S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du disque
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090578
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074668
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Roloc™
  • CUP_NON
    00051131074668

Aperçu

Description du fabricant
07466 SCOTCH-BRITE ROLOC+ PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine la peinture, la rouille et rapidement sans compromettre la géométrie de la pièce
  • Le matériau résistant à la charge résiste à l’obstruction pour une coupe uniforme
  • Les propriétés anti-taches évitent un nettoyage supplémentaire de la surface de travail
  • Le carbure de silicium de qualité XCS (extra grossière) offre une coupe agressive et laisse une finition fine sans gouger la pièce
  • Roloc™ le système de fixation permet de changer facilement le disque pour les processus de finition en plusieurs étapes