Motion
07481 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TR 07481 2 PO X NH A MED

3M
07481 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07481 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02588642
N° MFR07481 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07481 2"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07481 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07481 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02588642
N° MFR07481 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07481 2"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Rayonnement, ébavurage, mélange, raffinage, nettoyage, finition
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141967
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074811
  • Application du matériel
    Mélange, préparation de peinture, ébavurage léger, finition, enlèvement de revêtement, ponçage à usage général, raffinage, ponçage intermédiaire, élimination de la rouille
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Roloc™ TR à changement rapide
  • CUP_NON
    00051131074811

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 07481 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.