Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 07485 SCOTCH-BRITE ROLOC TR 07485 3 PO X NH A CRS

3M
07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 3.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02588643
N° MFR07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 3.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02588643
N° MFR07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, raffinage
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141918
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074859
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Roloc™ TR à changement rapide
  • CUP_NON
    00051131074859

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 07485 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ pratique permet de changer rapidement et facilement le disque pour les processus de finition en plusieurs étapes